| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2455285 Herst.-Nr.: 7894 08 17 EAN/GTIN: 0886357218042 |
| |
|
| | |
| Typ = Durchflussregler Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = G3/8 Außengewinde Rohr-Auslasskanal = 8mm Serie = 7894 Weitere Informationen: | | Typ: | Durchflussregler | Eingangsanschluss Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss: | G3/8 Außengewinde | Rohr-Auslasskanal: | 8mm | Serie: | 7894 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, legris rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, 2455285, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Legris, 78940817, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| |