Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Serie 6300 Rohrclips Ø 4mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2455240
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     6300 04 00
EAN/GTIN:
     0820099931814
Suchbegriffe:
Rohrclip
rohrclip legris
rohrclip
Für Rohraußendurchmesser = 4mm
Serie = 6300
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Für Rohraußendurchmesser:
4mm
Serie:
6300
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 2455240, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Rohr-Clips, Legris, 63000400, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Tube Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,95*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 1,659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 108,34*
€ 128,92
pro Box
ab 2 Boxen
€ 107,20*
€ 127,57
pro Box
ab 5 Boxen
€ 103,39*
€ 123,03
pro Box
ab 10 Boxen
€ 97,90*
€ 116,50
pro Box
ab 500 Boxen
€ 82,95*
€ 98,71
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.