| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2450030 Herst.-Nr.: TS256GMTS802I EAN/GTIN: 0760557855965 |
| |
|
| | |
| Festplattentyp = SSD Intern/Extern = Intern Industrieausführung = Ja Interface = SATA III Nand-Typ = MLC Weitere Informationen: | | Festplattentyp: | SSD | Intern/Extern: | Intern | Industrieausführung: | Ja | Interface: | SATA III | Nand-Typ: | MLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 256gb, interne ssd 256 gb, internes ssd, 2450030, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Transcend, TS256GMTS802I, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |