Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VS SMD Gleichrichter & Schottky-Diode , 600V / 30A D2PAK 2L (TO-263AB 2L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2449129
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-E5TX3006S2LHM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK 2L (TO-263AB 2L)
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Serie = VS
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK 2L (TO-263AB 2L)
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Serie:
VS
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, 2449129, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSE5TX3006S2LHM3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,49*
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 3,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.992,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.