| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2449091 Herst.-Nr.: V8K202DUHM3/H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = FlatPAK 5 x 6 Dauer-Durchlassstrom max. = 8A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V Serie = V8K Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Diodentechnologie = Schottky Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | FlatPAK 5 x 6 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 8A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 200V | Serie: | V8K | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Diodentechnologie: | Schottky |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, 2449091, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V8K202DUHM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |