Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 31.1V 45.4V min., SMD SMPC (TO-277A)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2448956
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMPC28ANHM3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 31.1V
Durchschlagspannung min. = 45.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMPC (TO-277A)
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
31.1V
Durchschlagspannung min.:
45.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMPC (TO-277A)
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 2448956, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMPC28ANHM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,23308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 434,04*
€ 516,5076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 411,33*
€ 489,4827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 395,88*
€ 471,0972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 382,95*
€ 455,7105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 349,62*
€ 416,0478
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.