Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 38.9V 26.7V min., SMD SMPC (TO-277A)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2448952
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMPC24ANHM3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 38.9V
Durchschlagspannung min. = 26.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMPC (TO-277A)
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
38.9V
Durchschlagspannung min.:
26.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMPC (TO-277A)
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 2448952, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMPC24ANHM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,23294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 431,58*
€ 513,5802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,975*
€ 486,68025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 391,68*
€ 466,0992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 379,71*
€ 451,8549
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 349,41*
€ 415,7979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.