Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonitron Piezo Buzzer Dauerton, 98dB, Frontplattenmontage, 0.7V dc→15V dc, Intern, ø 36.5mm, 36.5 x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sonitron Piezo Buzzer Dauerton, 98dB, Frontplattenmontage, 0.7V dc→15V dc, Intern, ø 36.5mm, 36.5 x 26mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2448533
Hersteller:
     Sonitron
Herst.-Nr.:
     SC0715BL BLACK
EAN/GTIN:
     5059045493310
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 0.7V dc
Versorgungsspannung max. = 15V dc
Schallpegel = 98dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 36.5mm
Höhe = 26mm
Abmessungen = 36.5 x 26mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 4.025kHz
Versorgungsstrom = 13.4mA

RS Pro Dauerton-Signalgeber mit Faston-Klemmen, Plattenlochmontage. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Tafelmontage Dauerton Summer
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
0.7V dc
Versorgungsspannung max.:
15V dc
Schallpegel:
98dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
36.5mm
Höhe:
26mm
Abmessungen:
36.5 x 26mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
4.025kHz
Versorgungsstrom:
13.4mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer sonitron, piezo buzzer, 2448533, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Sonitron, SC0715BLBLACK, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
Bracket
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.