Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonitron Summer Dauerton, 94dB, Frontplattenmontage, 4V dc→16V dc, Intern, ø 36.5mm, 35.5 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sonitron Summer Dauerton, 94dB, Frontplattenmontage, 4V dc→16V dc, Intern, ø 36.5mm, 35.5 x 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2448498
Hersteller:
     Sonitron
Herst.-Nr.:
     SP27
EAN/GTIN:
     5059045922742
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 4V dc
Versorgungsspannung max. = 16V dc
Schallpegel = 94dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 36.5mm
Tiefe = 19mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 35.5 x 8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Frequenz max. = 4.025kHz
Versorgungsstrom = 12mA

RS Pro Dauerton-Signalgeber mit Faston-Klemmen, Plattenlochmontage. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Tafelmontage Dauerton Summer
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
4V dc
Versorgungsspannung max.:
16V dc
Schallpegel:
94dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
36.5mm
Tiefe:
19mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
35.5 x 8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Frequenz max.:
4.025kHz
Versorgungsstrom:
12mA
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer sonitron, alarm summer, 2448498, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Sonitron, SP27, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
Bracket
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.