Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master Lock Vorhängeschloss Bluetooth Smart, Bügel-Ø 9mm x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2448356
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     6400EURLJENT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth-Vorhängeschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Schlosstyp = Bluetooth Smart
Bügeldurchmesser = 9mm
Bügellänge = 60mm
Bluetooth = Ja
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Bluetooth Smart
Bügeldurchmesser:
9mm
Bügellänge:
60mm
Bluetooth:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhangschloss, Vorhängeschloss, master lock bluetooth-vorhängeschloss, bluetooth vorhängeschloss, vorhangschloss bügelhöhe 60 mm, 2448356, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Master Lock, 6400EURLJENT, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,85*
€ 403,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,44*
€ 392,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,99*
€ 327,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.