Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Uni-Directional Serie 10.5V 7.14V min., SMD DO-214AA (SMB)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2445217
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     P6SMB6.8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Serie
Klemmenspannung max. = 10.5V
Durchschlagspannung min. = 7.14V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Serie
Klemmenspannung max.:
10.5V
Durchschlagspannung min.:
7.14V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2445217, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, P6SMB68A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15530
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0734*
€ 0,3923*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 294,05*
€ 368,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 368,89*
€ 438,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 357,82*
€ 425,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 297,58*
€ 354,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 295,72*
€ 351,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 294,24*
€ 350,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 294,05*
€ 349,92
pro Paket
1 Paket enthält 3.000 Stück (ab € 0,09802* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.