Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT LED Rot 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2444779
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHK4200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3 mm
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1

Vishay radiale LEDs Serie (T-1) TLHx4xxx, 3 mm. Die Serie TLHx4xxx von Vishay besteht aus hocheffizienten LEDs in einem getönten, diffusen 3-mm-Kunststoffgehäuse. Ihr großer Betrachtungswinkel sorgt bei diesen LEDs für einen hohen Ein/Aus-Kontrast. Weitere geeignete Anwendungen für die Serie TLHx4xxx: Statusleuchten, Ein/Aus-Anzeige, Hinterleuchtung, Ablesebeleuchtung, Wartungslampen und Legendenbeleuchtung.. Merkmale des TLHx4xxx LEDs: Standard 3-mm-Gehäuse (T-1) Kleine mechanische Toleranzen Geeignet für Gleichspannung und hohen Spitzenstrom Großer Strahlungswinkel Leuchtstärkenkategorisiert Kategorisiert nach Rot, Gelb, Grün und Blau
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3 mm
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Weitere Suchbegriffe: 2444779, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Vishay, TLHK4200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,114*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,322*
€ 0,383
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,276*
€ 0,328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,262*
€ 0,312
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.