Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 2/2-Wege Magnetventil 220 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-244468
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     138039
EAN/GTIN:
     5059040013827
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 220 VAC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Typ = 2/2-Wege

Magnetventile für Anschlussplatten, Typ 1. Magnetventile wird geschlossen, wenn es nicht im Einsatz ist Verteileranschluss zur Reduzierung der Leitungsanschlüsse Der dreipolige DIN-Stecker mit Schutzart IP65 kann um 360° in 90°-Schritten gedreht werden Spule in Epoxidharz vergossen Flüssigkeitstemperaturbereich: -10 °C → +90 °C Die Ventile können in jeder beliebigen Position montiert werden, die Montage mit nach oben gerichteter Spule wird jedoch empfohlen. Mögliche Einsatzbereiche. Ölen und Fetten ohne Zusätze Wasser und neutrale Flüssigkeiten Luft und neutrale Gase
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
220 VAC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Typ:
2/2-Wege
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Magnetventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, bürkert 2/2 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 244468, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 138039, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
Bürkert
005020
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.