Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH Optischer Drehgeber Encoder, 250 Imulse/U 5V dc, mit 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2444141
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     RMS20-250-201-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental
Impulse pro Umdrehung = 250
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Versorgungsspannung = 5V dc
Schaftdurchmesser = 6 mm
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
250
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Versorgungsspannung:
5V dc
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: 2444141, Passive Bauelemente, Drehgeber, Optische Drehgeber, NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH, RMS202502011, Passive Components, Rotary Encoders, Optical Rotary Encoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 31,608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,03*
€ 252,3157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,55*
€ 246,9845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,81*
€ 216,3539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,06*
€ 215,4614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 174,13*
€ 207,2147
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,04*
€ 188,0676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.