Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH Optischer Drehgeber Encoder, 800 Imulse/U 24V dc, mit 4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2444110
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     RE30E-800-213-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental
Impulse pro Umdrehung = 800
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Versorgungsspannung = 24V dc
Schaftdurchmesser = 4 mm
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
800
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Versorgungsspannung:
24V dc
Schaftdurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: 2444110, Passive Bauelemente, Drehgeber, Optische Drehgeber, NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH, RE30E8002131, Passive Components, Rotary Encoders, Optical Rotary Encoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 79,244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 487,44*
€ 580,0536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 477,00*
€ 567,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 450,36*
€ 535,9284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,08*
€ 521,3152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 421,41*
€ 501,4779
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,22*
€ 471,5018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.