Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH Optischer Drehgeber Encoder, 600 Imulse/U 24V dc, mit 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2444108
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     RE30E-600-213-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental
Impulse pro Umdrehung = 600
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Versorgungsspannung = 24V dc
Schaftdurchmesser = 4 mm
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
600
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Versorgungsspannung:
24V dc
Schaftdurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: 2444108, Passive Bauelemente, Drehgeber, Optische Drehgeber, NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH, RE30E6002131, Passive Components, Rotary Encoders, Optical Rotary Encoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.