Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH Optischer Drehgeber Encoder, 1000 Imulse/U 24V dc, mit 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2444090
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     RE30E-1000-213-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental
Impulse pro Umdrehung = 1000
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Versorgungsspannung = 24V dc
Schaftdurchmesser = 4 mm
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
1000
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Versorgungsspannung:
24V dc
Schaftdurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: 2444090, Passive Bauelemente, Drehgeber, Optische Drehgeber, NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH, RE30E10002131, Passive Components, Rotary Encoders, Optical Rotary Encoders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
Frei Haus
ab € 64,47*
€ 106,93*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 86,45*
€ 107,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 539,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.