Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 2/2-Wege Magnetventil 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-244222
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     138045
EAN/GTIN:
     5059040013780
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Typ = 2/2-Wege

Miniatur-Magnetventil. Diese im Ruhezustand geschlossenen Magnetventile eignen sich für den Einsatz mit folgenden Medien:. Öle und Fette ohne Additive Wasser und neutrale Flüssigkeiten Luft und neutrale Gase. Diese direkt wirkenden Zweiwege-Magnetventile mit Messinggehäuse haben M5 Anschlüsse. Die M5-Anschlüsse eignen sich für die Kompressions-Verschraubungen Der dreipolige DIN-Stecker mit Schutzart IP65 kann um 180° geschwenkt werden Die Spule ist Epoxid gekapselt Flüssigkeits-Temperaturbereich -10°C bis +90°C Ventile können in beliebiger Lage montiert werden jedoch wird die Montage mit der Spule nach oben bevorzugt
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Typ:
2/2-Wege
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Magnetventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, bürkert 2/2 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 244222, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 138045, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,81*
Zubehör
Hirschmann
932 977-100-1
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.