Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK T3943 Abisolierwerkzeug, Flachkabel 0.2 → 6mm², 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2442152
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Flachkabel
Abziehbereich = 0.2 → 6mm²
Größe min. = 0.2 mm²
Größe max. = 6 mm²
Gesamtlänge = 220 mm
Serie = T3943
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Flachkabel
Abziehbereich:
0.2 → 6mm²
Größe min.:
0.2 mm²
Größe max.:
6 mm²
Gesamtlänge:
220 mm
Serie:
T3943
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Flachkabel, abisolierzange 6mm2, flachkabel, abisolierzange ck, 2442152, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, CK, T3943, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,23*
€ 36,46*
€ 4,00*
ab € 24,97*
€ 36,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,41*
€ 36,53*
€ 5,90*
ab € 26,83*
€ 39,22*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 31,30*
€ 44,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.