Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Thyristor ±1A DO-15 240V ±20A 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2442011
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SD1A240GW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = ±1A
Gehäusegröße = DO-15
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 240V
Spitzenstrom = ±20A
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
±1A
Gehäusegröße:
DO-15
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
240V
Spitzenstrom:
±20A
Weitere Suchbegriffe: 2442011, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, DiodesZetex, SD1A240GW, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,299*
€ 0,356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,252*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.