Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Thyristor ±1A DO-15 240V ±20A 50A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2442010
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SD1A240GW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = ±1A
Gehäusegröße = DO-15
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 240V
Spitzenstrom = ±20A
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
±1A
Gehäusegröße:
DO-15
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
240V
Spitzenstrom:
±20A
Weitere Suchbegriffe: 2442010, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, DiodesZetex, SD1A240GW, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,14194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 655,56*
€ 780,1164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 642,20*
€ 764,218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 608,92*
€ 724,6148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 594,60*
€ 707,574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 567,76*
€ 675,6344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.