Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode SMD 6.8V / 250 mW max, X3-DFN0603-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2441984
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GDZ6V8LP3Q-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 6.8V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = X3-DFN0603-2
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
6.8V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
X3-DFN0603-2
Weitere Suchbegriffe: 2441984, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, GDZ6V8LP3Q7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0409*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3339*
€ 0,3973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3009*
€ 0,3581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1095*
€ 0,1303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0677*
€ 0,0806
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0527*
€ 0,0627
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,0597
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.