Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode SMD 6.8V / 250 mW max, X3-DFN0603-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2441983
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GDZ6V8LP3Q-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 6.8V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = X3-DFN0603-2
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
6.8V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
X3-DFN0603-2
Weitere Suchbegriffe: 2441983, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, GDZ6V8LP3Q7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,05072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 574,70*
€ 683,893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 568,10*
€ 676,039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 559,00*
€ 665,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 543,20*
€ 646,408
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 507,20*
€ 603,568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.