Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode SMD 6.2V / 250 mW max, X3-DFN0603-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2441981
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GDZ6V2LP3Q-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 6.2V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = X3-DFN0603-2
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
6.2V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
X3-DFN0603-2
Weitere Suchbegriffe: 2441981, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, GDZ6V2LP3Q7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,05087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 574,70*
€ 683,893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 565,00*
€ 672,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 557,20*
€ 663,068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 541,30*
€ 644,147
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 508,70*
€ 605,353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.