Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM TVS-Diode Bi-Directional Einfach 7.3V 4V min., SMD SoD-962-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440140
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     VS3V3BC1HST15R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 7.3V
Durchschlagspannung min. = 4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SoD-962-2
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
7.3V
Durchschlagspannung min.:
4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SoD-962-2
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, 2440140, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, ROHM, VS3V3BC1HST15R, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 750,00*
1 Packung enthält 15.000 Stück (€ 0,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.