Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RB521 SMD Schottky Gleichrichter & Schottky-Diode, 60V / 200mA SoD-523-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440104
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB521SM-60FHT2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SoD-523-2
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V
Serie = RB521
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Diodentechnologie = Schottky
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SoD-523-2
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
60V
Serie:
RB521
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Diodentechnologie:
Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, 2440104, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RB521SM60FHT2R, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0412* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.