Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG29 Messing vernickelt 10.5mm/ 20mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG29 Messing vernickelt 10.5mm/ 20mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-2439674
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003550+52015830
EAN/GTIN:
     5059039231676
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 messing
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = PG29
Kabeldurchmesser max. = 20mm
Kabeldurchmesser min. = 10.5mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standards = CE, RoHS-konform
Betriebstemperaturbereich = -30 → +100 °C.

Kontermutter. Kabelverschraubung mit runder Kappe von Lapp, IP68, PG. Diese Skintop-Kabelverschraubung von Lapp hat eine langlebige vernickelte Messingkonstruktion und bietet hervorragenden Schutz und maximale Zuverlässigkeit im Kabelmanagement.Durch eine einfache Schraubverbindung ist die Kabelverschraubung einfach zu montieren, was die Montagezeit verkürzen kann, und sie hat einen variablen Klemmbereich. Außerdem bietet sie eine optimale Zugentlastung und schützt die Kabel vor Beschädigungen durch Verschleiß.Diese Skintop-Kabelverschraubung ist unglaublich widerstandsfähig und bietet nicht nur einen hervorragenden mechanischen Schutz, sondern auch Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit. Damit kann die Kabelverschraubung in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden und stellt eine wartungsarme Lösung für die Kabelverbindung dar. Eigenschaften und Vorteile IP68, 10 bar Optimale Zugentlastung Robuste Bauweise Chemikalienbeständigkeit Temperaturbeständigkeit Korrosionsbeständig Anwendungen Die Skintop-Kabelverschraubung ist für den Einsatz in Schalttafeln, Verbindungskästen und Maschinengehäusen konzipiert, bei denen mechanische und chemische Stabilität entscheidend sind. Chemieindustrie Messung und Steuerung Maschinen- und Geräteherstellung Anlagenbau Umgebungsbedingungen Die Kabelverschraubung ist nach IP68 abgedichtet, was bedeutet, dass sie einen hervorragenden Schutz vor Partikeleintritt bietet und auch beim Eintauchen wasserdicht ist. Das bedeutet, dass die Kabelverschraubung für den Einsatz in rauen Umgebungen und sogar für einige Anwendungen im Freien geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile. Korrosionsbeständig. Chemikalienbeständig. Temperaturbeständig. Erhältlich mit einer großen Auswahl von Klemmbereichen. Robust und zuverlässig. Anwendungen. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Branchen, z. B. Chemische Industrie. Messen und Regeln. Maschinen- und Geräteherstellung. Anlagenbau. Schaltschränke
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG29
Kabeldurchmesser max.:
20mm
Kabeldurchmesser min.:
10.5mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standards:
CE, RoHS-konform
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 2439674, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 52003550+52015830, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 29,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 201,54*
€ 239,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 196,71*
€ 234,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 177,25*
€ 210,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 162,35*
€ 193,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,32*
€ 172,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52004100
ab € 3,82*
Zubehör
Lapp Kabel
52104502
ab € 4,71*
Zubehör
k.A.
D4029106
ab € 11,62*
Zubehör
Lapp Kabel
52003930
ab € 3,9264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.