Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay FRED Pt® SMD Gleichrichter & Schottky-Diode, 1200V / 30A D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2437137
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-E5TX3012S2LHM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Serie = FRED Pt®
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Serie:
FRED Pt®
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, 2437137, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSE5TX3012S2LHM3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.