Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional 24.4V 16.7V min., SMD DO-214AB (SMC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2436989
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMC3K15CAHM3_A/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 24.4V
Durchschlagspannung min. = 16.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
24.4V
Durchschlagspannung min.:
16.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, 2436989, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMC3K15CAHM3_AH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
850
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,81*
1 Tag
1661
1
€ 14,99*
ab € 0,749*
€ 1,558*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 850 Stück
Mindestbestellmenge: 850 Stück ( entspricht € 688,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.