Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional 15.4V 10V min., SMD DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2436971
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ9.0CAHM3_A/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 15.4V
Durchschlagspannung min. = 10V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
15.4V
Durchschlagspannung min.:
10V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, 2436971, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMAJ90CAHM3_AH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,682*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,14149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 346,32*
€ 412,1208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,28*
€ 384,7032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,72*
€ 343,5768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,574*
€ 335,07306
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,682*
€ 303,07158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.