Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional 259V 178V min., SMD DO-214AC (SMA)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2436965
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ160CAHM3_A/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 259V
Durchschlagspannung min. = 178V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
259V
Durchschlagspannung min.:
178V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, 2436965, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMAJ160CAHM3_AH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 0,462*
Lager 108
360
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Packungen
Mindestbestellmenge: 360 Packungen ( entspricht € 367,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.