Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston SDCIT2 MicroSDXC Micro SD Karte 64 GB Class 10, UHS-I, U3, V30, A1 Industrieausführung, TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology Industrial 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Kingston Technology Industrial 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Kingston Technology Industrial 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Kingston Technology Industrial 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     108EL-2436492
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SDCIT2/64GBSP
EAN/GTIN:
     0740617321036
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
SD-Kartentyp = Micro SD-Karte
Serie = SDCIT2
Kapazität = 64 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-I, U3, V30, A1
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -40 → +85°C
Nand-Typ = TLC
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
Micro SD-Karte
Serie:
SDCIT2
Kapazität:
64 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 10, UHS-I, U3, V30, A1
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Nand-Typ:
TLC
Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd, 2436492, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, Kingston, SDCIT264GBSP, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,77*
€ 56,47*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 45,24*
€ 59,86*
€ 4,50*
ab € 46,37*
€ 61,26*
€ 6,78*
ab € 48,69*
€ 63,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,26*
€ 93,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.