Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epic Contact H-BE Steckverbinder-Haube, PG36, 48P+E, 48-Kontakte, Seiteneingang, 440 V ac, 16A, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2436209
Hersteller:
     Epic Contact
Herst.-Nr.:
     10159000+12954700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic steckverbinder
Typ = Steckverbinder-Haube
Anzahl der Kontakte = 48
Gewindegröße = PG36
Gehäuseausrichtung = Seiteneingang
Nennstrom = 16A
Schutzart = IP65
Betriebsspannung = 440 V ac
Gender = Buchse/Stecker

H-BE Haube und Kabelverschraubung. Diese Kappen von Contact Connectors sind für den Einsatz mit den Kontakt-Epic-H-BE-Steckverbindereinsätzen vorgesehen. Die Hauben verfügen über integrierte Stifte zur sicheren Verbindung mit den entsprechenden Steckverbindergehäuse-Hebeln, um eine optimale Kompatibilität für Ihre Anwendung zu gewährleisten. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. In dieser Serie erhältlich. Best.-Nr. ; 377-1222 377-1222 ist eine 48-polige Kappe H-BE mit oberer Kabeleinführung gemäß IP65 und PG29-Kabelverschraubung Best.-Nr. ; 431-5031 431-5031 ist eine 6-polige H-BE-Haube mit seitlicher Kabeleinführung gemäß IP65 und einer M20-Kabelverschraubung Best.-Nr. ; 431-5047 431-5047 ist eine 10-polige Kappe H-BE mit seitlicher Kabeleinführung gemäß IP65 und M20-Kabelverschraubung Best.-Nr. ; 431-5069 431-5069 ist eine 16-polige H-BE-Haube mit seitlicher Kabeleinführung gemäß IP65 und einer M25-Kabelverschraubung Best.-Nr. ; 431-5075 431-5075 ist eine 24-polige H-BE-Haube mit seitlicher Kabeleinführung gemäß IP65 und M25-Kabelverschraubung Best.-Nr. ; 431-5081 431-5081 ist eine 32-polige H-BE-Haube mit seitlicher Kabeleinführung gemäß IP65 und M32-Kabelverschraubung Best.-Nr. ; 431-5097 431-5097 ist eine 48-polige H-BE-Haube mit seitlicher Kabeleinführung gemäß IP65 und M40-Kabelverschraubung Best.-Nr. ; 431-5104 431-5104 ist eine 6-polige Kappe H-BE M20 mit oberer Kabeleinführung gemäß IP65 und einer M20-Kabelverschraubung Best.-Nr. ; 431-5126 431-5126 ist eine 10-polige Kappe H-BE mit oberer Kabeleinführung gemäß IP65 Top mit einer M20-Kabelverschraubung Best.-Nr. ; 431-5132 431-5132 ist eine 16-polige Kappe H-BE M25 mit oberer Kabeleinführung gemäß IP65 und einer M25-Kabelverschraubung Best.-Nr. ; 431-5148 431-5148 ist eine 24-polige Kappe H-BE mit oberer Kabeleinführung gemäß IP65 Top mit einer M25-Kabelverschraubung Best.-Nr. ; 377-1216 377-1216 ist eine 32-polige Kappe H-BE PG29 mit Top Entry und PG29 Best.-Nr. ; 243-6192 243-6192 ist eine 32-polige Kappe H-BE mit seitlicher Kabeleinführung gemäß IP65 und PG29-Kabelverschraubung Best.-Nr. ; 243-6209 243-6209 ist eine 48-polige H-BE-Haube mit seitlicher Kabeleinführung gemäß IP65 und PG36-Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder-Haube
Anzahl der Kontakte:
48
Gewindegröße:
PG36
Gehäuseausrichtung:
Seiteneingang
Nennstrom:
16A
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
440 V ac
Gender:
Buchse/Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2436209, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, Epic Contact, 10159000+12954700, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epic Contact
10197000+10205000
ab € 34,48*
Zubehör
Epic Contact
10196000+10204000
ab € 30,77*
Zubehör
Epic Contact
10161000
ab € 33,75*
Zubehör
Epic Contact
10152000
ab € 89,00*
Zubehör
Lapp Kabel
52003450
ab € 60,76*
Zubehör
Lapp Kabel
52003560+52015831
ab € 262,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.