Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epic Contact H-BE Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 48-polig 16A Buchse Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2436265
Hersteller:
     Epic Contact
Herst.-Nr.:
     10197000+10205000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker ip65
Nennstrom = 16A
Gender = Buchse
Serie = H-BE
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Schrauben
Kontakt-Format = 48P+E
Betriebsspannung = 440 V ac
Schutzart = IP65
Anzahl der Kontakte = 48

UL-gelistet, CSA-zertifiziert, SEV. H-BE Stecker- und Buchseneinsätze mit Schraubsicherung. Für Gruppe C ausgelegt Kabelgröße bis 25 mm² Anschlussklemmen mit Drahtschutz und Kontakte aus hartversilberter Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Buchse
Serie:
H-BE
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt-Format:
48P+E
Betriebsspannung:
440 V ac
Schutzart:
IP65
Anzahl der Kontakte:
48
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, 2436265, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Epic Contact, 10197000+10205000, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epic Contact
10159000+12954700
ab € 76,61*
Zubehör
Epic Contact
10157000+12954800
ab € 66,72*
Zubehör
Epic Contact
10161000
ab € 33,61*
Zubehör
Epic Contact
10152000
ab € 88,89*
Zubehör
Lapp Kabel
53015080+53015080
ab € 164,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.