Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epic Contact H-BE Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 48-polig 16A Stecker Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Epic Contact H-BE Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 48-polig 16A Stecker Schrauben
Epic Contact H-BE Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 48-polig 16A Stecker Schrauben
Epic Contact H-BE Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 48-polig 16A Stecker Schrauben
Artikel-Nr.:
     108EL-2436259
Hersteller:
     Epic Contact
Herst.-Nr.:
     10196000+10204000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker ip65
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = H-BE
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Schrauben
Kontakt-Format = 48P+E
Betriebsspannung = 440 V ac
Schutzart = IP65
Anzahl der Kontakte = 48

UL-gelistet, CSA-zertifiziert, SEV. H-BE Stecker- und Buchseneinsätze mit Schraubsicherung. Für Gruppe C ausgelegt Kabelgröße bis 25 mm² Anschlussklemmen mit Drahtschutz und Kontakte aus hartversilberter Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
H-BE
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt-Format:
48P+E
Betriebsspannung:
440 V ac
Schutzart:
IP65
Anzahl der Kontakte:
48
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, 2436259, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Epic Contact, 10196000+10204000, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epic Contact
10159000+12954700
ab € 76,59*
Zubehör
Epic Contact
10157000+12954800
ab € 66,87*
Zubehör
Epic Contact
10152000
ab € 89,00*
Zubehör
Epic Contact
10161000
ab € 33,75*
Zubehör
Lapp Kabel
53015080+53015080
ab € 164,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.