| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2435329 Herst.-Nr.: 770340105 EAN/GTIN: 7611205338114 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Konussitz-Verbinder Fitting Typ 1 = Buchse Gewinde Standard 1 = BSPP Gewindegröße 1 = 3/4Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Gewinde Standard 2 = BSPP Gewindegröße 2 = 3/4Zoll Finish = Schwarze Oxidoberfläche
Zwischendruck-Nennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10°C verwendet werden. Innengewindekupplung – BSPPF x BSPPF. Kegelige Kupplung. Diese beliebten Verbindungsstücke sind äußerst langlebig und bieten eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, weshalb sie sicher in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden können. Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Konussitz-Verbinder | Fitting Typ 1: | Buchse | Gewinde Standard 1: | BSPP | Gewindegröße 1: | 3/4Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse | Gewinde Standard 2: | BSPP | Gewindegröße 2: | 3/4Zoll | Finish: | Schwarze Oxidoberfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings schwarz, tempergußfittings, tempergussfittings georg fischer, 2435329, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770340105, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,42* | € 19,11* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,11* | € 26,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,71* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|