| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2435256 Herst.-Nr.: 770291203 EAN/GTIN: 7611205430023 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Abschlussstück, gerade Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 1 = BSPT Gewindegröße 1 = 3/8Zoll Finish = Galvanisiert
Zwischendruck-Nennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. Stecker – einfach, massiv – kegeliges Whitworth-Rohrgewinde (BSPT). This popular brand of plugs are highly durable and have great temperature resistance and therefore can be used safely in a very broad field of applications. Stecker mit Vierkantantriebkopf Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Abschlussstück, gerade | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewinde Standard 1: | BSPT | Gewindegröße 1: | 3/8Zoll | Finish: | Galvanisiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewinde stopfen npt 3/8, rohrstopfen, tempergußfittings verzinkt, 2435256, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770291203, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings |
| | |
| |