Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia ESD-Schutzdiode Bi-Directional 5.5V 6V min., SMD DFN2510D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434814
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD4USB5B-TBS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 5.5V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN2510D
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
5.5V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN2510D
Weitere Suchbegriffe: 2434814, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD4USB5BTBS, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.118,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,11184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.250,30*
€ 1.487,857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.233,00*
€ 1.467,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.186,80*
€ 1.412,292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.155,00*
€ 1.374,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.118,40*
€ 1.330,896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.