Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 18V / 365 mW max, DFN1006BD-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434471
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX8850S-C18YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 365 mW
Gehäusegröße = DFN1006BD-2
Zenertyp = Spannungsregler
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
365 mW
Gehäusegröße:
DFN1006BD-2
Zenertyp:
Spannungsregler
Weitere Suchbegriffe: 2434471, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX8850SC18YL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,04049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 460,30*
€ 547,757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 458,30*
€ 545,377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 449,20*
€ 534,548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 437,00*
€ 520,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 404,90*
€ 481,831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.