Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Temperguss T-Stück Schwarze Oxidoberfläche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Temperguss T-Stück Schwarze Oxidoberfläche
Georg Fischer Temperguss T-Stück Schwarze Oxidoberfläche
Artikel-Nr.:
     108EL-2434455
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770130102
EAN/GTIN:
     7611205313036
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
T-Stück
Fitting Typ = T-Stück
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 1 = BSPP
Gewindegröße 1 = 1/4Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Gewinde Standard 2 = BSPP
Gewindegröße 2 = 1/4Zoll
Fitting Typ 3 = Buchse
Gewinde Standard 3 = BSPP
Gewindegröße 3 = 1/4Zoll
Finish = Schwarze Oxidoberfläche

Zwischendruck-Nennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. T-Stück - Innengewindekupplung - BSPPF. Diese beliebten T-Stücke sind äußerst langlebig und bieten eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, weshalb sie sicher in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden können. Verzinkter Temperguss
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
T-Stück
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 1:
BSPP
Gewindegröße 1:
1/4Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Gewinde Standard 2:
BSPP
Gewindegröße 2:
1/4Zoll
Fitting Typ 3:
Buchse
Gewinde Standard 3:
BSPP
Gewindegröße 3:
1/4Zoll
Finish:
Schwarze Oxidoberfläche
Weitere Suchbegriffe: Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, gewinde t-stück 1/4", gewinde t-stück, gewinde t-stück georg fischer, 2434455, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770130102, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 14,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,11*
€ 21,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.