| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2434203 Herst.-Nr.: 770092106 EAN/GTIN: 7611205308087 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Bogen Anschlussrichtung = 90° Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 1 = BSPT Gewindegröße 1 = 1Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Gewinde Standard 2 = BSPP Gewindegröße 2 = 1Zoll Finish = Schwarze Oxidoberfläche Innendurchmesser = 21mm
Zwischendruck-Nennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. 90° Winkelstück – Gewinde BSPPF x BSPTM. Fittings aus Temperguss sind äußerst langlebig und temperaturbeständig, womit sie ideal für den Einsatz in Klimaanlagen, Anlagentechnik, Gasleitungen und Schmierleitungen sind. Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Bogen | Anschlussrichtung: | 90° | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewinde Standard 1: | BSPT | Gewindegröße 1: | 1Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse | Gewinde Standard 2: | BSPP | Gewindegröße 2: | 1Zoll | Finish: | Schwarze Oxidoberfläche | Innendurchmesser: | 21mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, temperguß winkelstück 90°, winkelstück, 90° winkelstück, 2434203, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770092106, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,11* | € 27,21* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,14* | € 79,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,822* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|