Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Temperguss Bogen 90° Schwarze Oxidoberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434196
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770092105
EAN/GTIN:
     7611205308063
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Fitting Typ = Bogen
Anschlussrichtung = 90°
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Gewinde Standard 1 = BSPT
Gewindegröße 1 = 3/4Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Gewinde Standard 2 = BSPP
Gewindegröße 2 = 3/4Zoll
Finish = Schwarze Oxidoberfläche
Innendurchmesser = 18mm

Zwischendruck-Nennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. 90° Winkelstück – Gewinde BSPPF x BSPTM. Fittings aus Temperguss sind äußerst langlebig und temperaturbeständig, womit sie ideal für den Einsatz in Klimaanlagen, Anlagentechnik, Gasleitungen und Schmierleitungen sind.
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Bogen
Anschlussrichtung:
90°
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Gewinde Standard 1:
BSPT
Gewindegröße 1:
3/4Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Gewinde Standard 2:
BSPP
Gewindegröße 2:
3/4Zoll
Finish:
Schwarze Oxidoberfläche
Innendurchmesser:
18mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Winkelstück, Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, temperguß winkelstück 90°, winkelstück, 90° winkelstück, 2434196, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770092105, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,43*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,65*
€ 2,25*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,012*
€ 3,184*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,184*
€ 3,78896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,764*
€ 3,28916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,512*
€ 2,98928
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,422*
€ 2,88218
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,342*
€ 2,78698
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,012*
€ 2,39428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.