Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Temperguss Bogen 90° Galvanisiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Temperguss Bogen 90° Galvanisiert
Artikel-Nr.:
     108EL-2434130
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770090206
EAN/GTIN:
     7611205407346
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Fitting Typ = Bogen
Anschlussrichtung = 90°
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 1 = BSPP
Gewindegröße 1 = 1Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Gewinde Standard 2 = BSPP
Gewindegröße 2 = 1Zoll
Finish = Galvanisiert
Innendurchmesser = 21mm

Zwischendruck-Nennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. 90° Winkelstück – Gewinde BSPPF x BSPPF. Fittings aus Temperguss sind äußerst langlebig und temperaturbeständig, womit sie ideal für den Einsatz in Klimaanlagen, Anlagentechnik, Gasleitungen und Schmierleitungen sind. Verzinkter Temperguss
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Bogen
Anschlussrichtung:
90°
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 1:
BSPP
Gewindegröße 1:
1Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Gewinde Standard 2:
BSPP
Gewindegröße 2:
1Zoll
Finish:
Galvanisiert
Innendurchmesser:
21mm
Weitere Suchbegriffe: Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, temperguß winkelstück 90°, winkelstück, 90° winkelstück, 2434130, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770090206, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 13,07*
€ 17,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,72*
€ 20,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.