Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Bluetooth (BLE), WiFi, ZigBee WiFi-Antenne 2,4 GHz Intern / 4.9dBi SMA Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2432677
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     PRO-OB-440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Intern/Extern = Intern
Physische Form Antenne = OnBoard
Montageart = Oberflächenmontage
Verstärkung = 4.9dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Abmessungen = 13.75 x 5.23 x 3.53mm
Höhe = 3.53mm
Breite = 5.23mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Intern/Extern:
Intern
Physische Form Antenne:
OnBoard
Montageart:
Oberflächenmontage
Verstärkung:
4.9dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Abmessungen:
13.75 x 5.23 x 3.53mm
Höhe:
3.53mm
Breite:
5.23mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 2432677, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Abracon, PROOB440, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.