Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Evaluierungsplatine, 2.45GHz Entwicklungsplatine Evaluierungsplatine für OnBoard SMD 2.4 GHz Mini-Antenne, WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2432674
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     PRO-EB-609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Technologie = Evaluierungsplatine
Zum Einsatz mit = OnBoard SMD 2.4 GHz Mini-Antenne
Vorgestelltes Gerät = PRO-OB-607
Kit-Name = OnBoard 2.4 GHz Mini SMD - EVB
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Technologie:
Evaluierungsplatine
Zum Einsatz mit:
OnBoard SMD 2.4 GHz Mini-Antenne
Vorgestelltes Gerät:
PRO-OB-607
Kit-Name:
OnBoard 2.4 GHz Mini SMD - EVB
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, WLAN Antenne, wlan antenne, 2432674, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Abracon, PROEB609, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.