Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Squire Vorhängeschloss mit Schlüssel gleichschließend, Bügel-Ø 9.5mm x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430334
Hersteller:
     Henry Squire & Sons
Herst.-Nr.:
     MERCURY 50 KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 9.5mm
Bügellänge = 21mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Ja
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
9.5mm
Bügellänge:
21mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, squire bügelschloss, hangschloss, vorhängeschloß bügelstärke 10mm, 2430334, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Squire, MERCURY50KA, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.