Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Sonos, Xenon Blitz LED-Signalleuchte Klar, 110 →230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430057
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSB-0119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Versorgungsspannung = 110 →230 V
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Klar
Montageart = Oberflächenmontage, Wandmontage
Lampen-Typ = Xenon
Serie = Sonos
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 →230 V
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Klar
Montageart:
Oberflächenmontage, Wandmontage
Lampen-Typ:
Xenon
Serie:
Sonos
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sonos Signalgeber, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, signalleuchte 230v klar, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 2430057, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Klaxon, PSB0119, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 34,45*
€ 52,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,31*
€ 74,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.