Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrite Bead 600ohms 1A 150mOhms 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2427616
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MPZ1608S601ATA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit
Gehäusetyp = 1608
Impedanz bei 100 MHz = 600Ω
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
1608
Impedanz bei 100 MHz:
600Ω
Weitere Suchbegriffe: 2427616, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, TDK, MPZ1608S601ATA00, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0171*
€ 0,0343*
9 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0336*
€ 0,0469*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,30*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 1,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MH1608-601Y
ab € 0,0204*
Ähnlich
Bourns
MH1608-601Y
ab € 0,0157*
Ähnlich
Bourns
MH1608-601Y.
ab € 0,0202*
Ähnlich
TDK
MPZ1608S601ATA00
ab € 0,0272*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.