Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MH1608-601Y. FERRITE BEAD, 600 OHM, 25%, 1A, 0603, FU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2336290
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MH1608-601Y.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produkthöhe: 0.8 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Impedanz: 600 ohm
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [1608 Metric]
  • DC-Nennstrom: 1 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.2 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Ferritmontage: SMD
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Produktpalette: MH Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, BOURNS, MH1608-601Y., 2336290, 233-6290
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0192*
      
    Preis gilt ab 6.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12000 Stück
    € 0,024*
    € 0,02856
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0234*
    € 0,02785
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0209*
    € 0,02487
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0205*
    € 0,0244
    pro Stück
    ab 6000000 Stück
    € 0,0192*
    € 0,02285
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    MPZ1608S601ATA00
    ab € 0,0272*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.