Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns MH, 1608, 1A, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814422
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MH1608-601Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit
Gehäusetyp = 1608
Impedanz bei 100 MHz = 600Ω
Nennstrom = 1A
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 200mΩ
Applikation = IC-Stromleitungen, Stromleitungen, Signalleitungen
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
1608
Impedanz bei 100 MHz:
600Ω
Nennstrom:
1A
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
200mΩ
Applikation:
IC-Stromleitungen, Stromleitungen, Signalleitungen
Weitere Suchbegriffe: 1814422, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Bourns, MH1608601Y, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0288*
4000
€ 5,90*
ab € 0,0224*
€ 0,0314*
50
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0321*
2 Tage
14640
50
€ 5,95*
ab € 0,0235*
€ 0,0593*
2 Tage
8070
10
€ 14,99*
ab € 0,0235*
€ 0,1032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,0343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 115,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
MPZ1608S601ATA00
ab € 0,0173*
Ähnlich
TDK
MPZ1608S601ATA00
ab € 0,018*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.